text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 6MM


Artikelnummer 6Q923256
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 96
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 32
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q923256
EAN 3148511230619
UBB 500638898238
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.