text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Inbussleutel 5mm


Artikelnummer 7Z163241
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Schachtlengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 85
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Schachtlengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 80
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) Overig
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 28
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z163241
EAN 3148511230510
UBB 500638895267
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.