text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom INBUSSLEUTEL 23MM VONKVRIJ


Artikelnummer 0C468895
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 189
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 189
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 23
Totale lengte (mm) 212
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 189
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 189
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 79
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 756
HS- en goederencode
Model 82H.SR

Artikelnummers

Artikelnummer 0C468895
EAN 3148518702843
UBB 500638888411
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.23SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.