text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom INBUSSLEUTEL 19MM VONKVRIJ


Artikelnummer 6I607199
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 177
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 177
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 196
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 177
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 177
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 72
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 463
HS- en goederencode
Model 82H.SR

Artikelnummers

Artikelnummer 6I607199
EAN 3148518702508
UBB 500638885698
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.19SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.