text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Inbussleutel 12mm


Artikelnummer 0P698655
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 190
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 112
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 190
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 45
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 246
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0P698655
EAN 3148511241219
UBB 500638906643
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.