text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom IMPACT SCHROEVENDRAAIER 1/2" 6 KANT 19MM


Artikelnummer 6N674200
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 19
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 201
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6N674200
EAN 3148517879584
UBB 500639159093
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NSHM.19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.