text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom IMPACT SCHROEVENDRAAIER 1/2" 6 KANT 14MM


Artikelnummer 0B422138
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 14
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 14
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 14
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 145
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0B422138
EAN 3148517879317
UBB 500639158673
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NSHM.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.