text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom HYDROPNEUMATIC PRESS 30T


Artikelnummer 5L985699
Breedte 140
Hoogte 1840
Gatdiameter (mm) 58
Lengte (m) 795
Machinegewicht (kg) 185
Max. bedrijfsdruk (psi) 123.28
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 140
Hoogte 1840
Gatdiameter (mm) 58
Lengte (m) 795
Machinegewicht (kg) 185
Max. bedrijfsdruk (psi) 123.28
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 210000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5L985699
EAN 3662424089015
UBB 500700020638
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer W.430PN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.