text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 7800VDSX vacuümdruksensor -1-0bar 4-pins/M8 x 1mm 0,3m kabel


Artikelnummer 374520AMF
Aansluiting Overig
Met display Ja
Kabellengte (m) 0.3
Meetbereik (mm) -100000 - 0
Geschikt voor glycol Nee
Elektrische aansluiting Overig
Met temperatuurvoeler Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting Overig
Met display Ja
Kabellengte (m) 0.3
Meetbereik (mm) -100000 - 0
Geschikt voor glycol Nee
Elektrische aansluiting Overig
Met temperatuurvoeler Nee
Geschikt voor gassen Nee
Geschikt voor stoom Nee
Geschikt voor ammoniak Nee
Geschikt voor olie Nee
Draadmaat 1/8 inch
Merken Amf
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Model 7800VDSX

Artikelnummers

Artikelnummer 374520AMF
EAN 4020772374525
UBB 500617889778
UNSPSC 25172800
Fabrikant artikelnummer 374520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.