text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 30/70 060125


867/4 Z TORX® bits, TX 30 x 70 mmPremium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4", hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81586.030.070
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Emballé par 1

Spécifications

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 2.02
HS kód 8207903000
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

La description

867/4 Z TORX® bits, TX 30 x 70 mmPremium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4", hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81586.030.070
EAN 4013288016225
UBB 425232903202
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060125001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.