Soksleutel
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Soksleutel
47902AMF
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
AMF Dopsleutel voor koelvloeistof 47902
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
47902AMF
Uitvoering
T-handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8.1
Totale lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Mesvorm
Rond
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
T-handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8.1
Totale lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Mesvorm
Rond
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Materiaal greep
Kunststof
Kopbreedte (mm)
10.5
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
60
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket Wrench for Coolant Tube
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
47902AMF
EAN
4020772047900
UBB
500617751804
UNSPSC
27111725
Fabrikant artikelnummer
47902