Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Soksleutel
G2451
G2451.100.001
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
Gedore haakse steeksleutel 25 V 10 10 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
37.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
37.5
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Kopbreedte (mm)
19
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleuteldiepte (mm)
12
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
190
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Offset Socket Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2451.100.001
EAN
4010886619490
UBB
203232941229
UNSPSC
27111725
Fabrikant artikelnummer
6194930
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden