text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom GEBOGEN INBUSSLEUTELS GEISOLEERD 8 MM


Artikelnummer 4L593690
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 113
Geïsoleerd 1000 V Ja
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 125
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 113
Geïsoleerd 1000 V Ja
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 85
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 119
HS- en goederencode
Model 83.AVSE

Artikelnummers

Artikelnummer 4L593690
EAN 3148511246702
UBB 500638905082
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83.8AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.