text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom GEBOGEN INBUSSLEUTELS GEISOLEERD 6 MM


Artikelnummer 4J009501
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 113
Geïsoleerd 1000 V Ja
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 125
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 113
Geïsoleerd 1000 V Ja
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 85
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 78
HS- en goederencode
Model 83.AVSE

Artikelnummers

Artikelnummer 4J009501
EAN 3148511246696
UBB 500638904820
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83.6AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.