Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels plat recht
9Z794971
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
Facom Ringsleutels plat recht E6XE8
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
9Z794971
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
113
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
8
Sleutelwijdte klein (mm)
6
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
113
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
8
Sleutelwijdte klein (mm)
6
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
5/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
9.1
Kopbreedte groot (mm)
11.1
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z794971
EAN
3148511139653
UBB
500638517655
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
59TX.6X8