text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom EXTRA LANGE INBUSSLEUTEL KOGELKOP 2,5MM


Artikelnummer 2S491445
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 111
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 111
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 113.5
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 111
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 111
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 18
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Model 83S.L

Artikelnummers

Artikelnummer 2S491445
EAN 3148511248942
UBB 500638914076
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83S.2.5L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.