text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom EXTRA LANGE INBUSSLEUTEL KOGELKOP 10MM


Artikelnummer 7H015739
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 221
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 221
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 231
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 221
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 221
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 40
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 184
HS- en goederencode
Model 83S.L

Artikelnummers

Artikelnummer 7H015739
EAN 3148511249055
UBB 500638913813
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83S.10L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.