Ponsgereedschappen
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
Beitels & sloopgereedschappen
Beitels, metaal
Ponsgereedschappen
5O748639
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
Facom Drift pons 251A 3,4mm
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
5O748639
Schachtdiameter (mm)
3.4
Lengte (m)
96
Materiaal
Overig
Met handenbescherming
Nee
Diameter punt (mm)
5.5
Schachtvorm
Rond
Merken
Facom
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
3.4
Lengte (m)
96
Materiaal
Overig
Met handenbescherming
Nee
Diameter punt (mm)
5.5
Schachtvorm
Rond
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
26
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5O748639
EAN
3148511601709
UBB
500639790046
UNSPSC
27111505
Fabrikant artikelnummer
251A.3.5