text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore dopsleutelset 19 VMU-10 28-delig 1/2 inch breedte over vlakken 10-36 mm


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendel-omkeer ratel, met drukknop ontgrendeling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer 1U063115
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 23
Totaal aantal gereedschappen 28
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 23
Totaal aantal gereedschappen 28
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merken Gedore
HS- en goederencode
Type Socket Set

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Met omkeerbare hendel-omkeer ratel, met drukknop ontgrendeling, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1U063115
EAN 4010886934753
UBB 500642501406
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2682869
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.