text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Dopsleutelset IN 19 PM 9-delig 1/2 inch 5-17 mm voor binnenzeskant


In GEDORE plaatstalen koffer blauw, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Artikelnummer G2296.001.770
Geïsoleerd Nee
Verpakking Metalen opbergdoos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Verpakking Metalen opbergdoos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 9
Aantal doppen voor schroevendraaier 1
Aantal zeskant doppen 9
Kap draaibaar Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1300
HS- en goederencode
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

In GEDORE plaatstalen koffer blauw, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm, Afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2296.001.770
EAN 4010886615621
UBB 240122047154
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6156250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.