Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
4X538462
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
Facom doppen N27
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
4X538462
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
46
Diameter
18
Grootte (TX)
27
Klinglengte (mm)
16
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
46
Diameter
18
Grootte (TX)
27
Klinglengte (mm)
16
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.525
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X538462
EAN
3148515066122
UBB
500637880179
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
JX.27