Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
3K508483
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
Facom doppen N25
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
3K508483
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
46
Diameter
18
Grootte (TX)
25
Klinglengte (mm)
16
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
46
Diameter
18
Grootte (TX)
25
Klinglengte (mm)
16
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.525
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K508483
EAN
3148515066108
UBB
500637879932
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
JX.25