text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom doppen N10


Artikelnummer 2R335716
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 46
Diameter 18
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 16
Aansluitmaat (mm) 9.525
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 46
Diameter 18
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 16
Aansluitmaat (mm) 9.525
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode
Type Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 2R335716
EAN 3148515066009
UBB 500637879361
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer JX.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.