text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom DOPPEN 3/4' 12 KANT 46 MM


Artikelnummer 8J980184
Sleutelwijdte (mm) 46
Lengte (m) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 46
Lengte (m) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 630
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 8J980184
EAN 3148516601810
UBB 500637904193
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.46B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.