text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom doppen K.42B


Artikelnummer 9V840827
Sleutelwijdte (mm) 42
Lengte (m) 66.9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 42
Lengte (m) 66.9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 531
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 9V840827
EAN 3148516597700
UBB 500637902940
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.42B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.