text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom doppen K.41B


Artikelnummer 6X442949
Sleutelwijdte (mm) 41
Lengte (m) 66.9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 41
Lengte (m) 66.9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 513
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 6X442949
EAN 3148516597618
UBB 500637902114
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.41B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.