text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom DOPPEN 3/4' 12 KANT 40 MM


Artikelnummer 4N005440
Sleutelwijdte (mm) 40
Lengte (m) 66.9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 40
Lengte (m) 66.9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 27
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 467
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 4N005440
EAN 3148516597458
UBB 500637901538
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.40B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.