text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom DOPPEN 3/4' 12 KANT 26 MM


Artikelnummer 8T319886
Sleutelwijdte (mm) 26
Lengte (m) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 26
Lengte (m) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 256
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 8T319886
EAN 3148516595188
UBB 500637892398
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.26B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.