text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom DOPPEN 3/4' 12 KANT 2'1/8


Artikelnummer 1Z759931
Sleutelwijdte (mm) 53.98
Lengte (m) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 36
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 53.98
Lengte (m) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 36
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 843
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z759931
EAN 3148516600684
UBB 500637888768
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.2P1/8B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.