text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom doppen K.1B


Artikelnummer 2W042326
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (m) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (m) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 14
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 237
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 2W042326
EAN 3148516595348
UBB 500637885798
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.1PB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.