text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom doppen JT.5


Artikelnummer 0F655741
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 5
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 5
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
Voor slagschroevendraaier Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 37
HS- en goederencode
Model JT
Type Hexagon Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0F655741
EAN 3148515062407
UBB 500637875971
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer JT.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.