text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SCHROEVENDRAAIERDOP 3/8' 6 KANT 3 MM


Artikelnummer 9X896759
Sleutelwijdte (mm) 3
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Maat (mm) 3
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Maat (mm) 3
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Model JT
Type Hexagon Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 9X896759
EAN 3148515062001
UBB 500637875146
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer JT.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.