Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
4S073938
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
Facom doppen E16
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
4S073938
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
26
Diameter
17.3
Grootte (TX)
16
Klinglengte (mm)
9.6
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
26
Diameter
17.3
Grootte (TX)
16
Klinglengte (mm)
9.6
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.525
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
33
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S073938
EAN
3148510291802
UBB
500637878785
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
JTX.16