text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom doppen E10


Artikelnummer 4J233522
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 26
Diameter 17.3
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 6.4
Aansluitmaat (mm) 9.525
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 26
Diameter 17.3
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 6.4
Aansluitmaat (mm) 9.525
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 4J233522
EAN 3148510291772
UBB 500637878116
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer JTX.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.