text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom doppen 5,5mm


Artikelnummer 5K264897
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 5.5
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 5K264897
EAN 3148519387285
UBB 500637941716
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.5.5EL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.