text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom doppen 42675


Artikelnummer 5Z579837
Sleutelwijdte (mm) 26.99
Lengte (m) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 26.99
Lengte (m) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 245
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z579837
EAN 3148516595690
UBB 500637881326
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.1P1/16B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.