text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom doppen 42675


Artikelnummer 1Z432133
Sleutelwijdte (mm) 26.98
Lengte (m) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 26.98
Lengte (m) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 298
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z432133
EAN 3148510558455
UBB 500637969527
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.1P1/16LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.