Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
5Q138319
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
Facom doppen 42597
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
5Q138319
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
41.28
Lengte (mm)
66.9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
41.28
Lengte (mm)
66.9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
27
Sleutelwijdte (inch)
1.5/8"
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q138319
EAN
3148516598509
UBB
500637883975
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
K.1P5/8B