text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom DOPPEN 3/4'12 KANT 1'1/8


Artikelnummer 5J082736
Sleutelwijdte (mm) 28.58
Lengte (m) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 28.58
Lengte (m) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 5J082736
EAN 3148516596659
UBB 500637881995
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.1P1/8B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.