text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom doppen 42473


Artikelnummer 7P085261
Sleutelwijdte (mm) 44.45
Lengte (m) 66.9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 28
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 44.45
Lengte (m) 66.9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 28
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 533
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 7P085261
EAN 3148516598929
UBB 500637882985
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.1P3/4B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.