Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
0K969909
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
Facom doppen 24
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
0K969909
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
37
Diameter
22
Grootte (TX)
24
Klinglengte (mm)
16.1
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
37
Diameter
22
Grootte (TX)
24
Klinglengte (mm)
16.1
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
97
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K969909
EAN
3148510591940
UBB
500638013077
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
STX.24