text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom RINGSTEEKSLEUTEL OGV 5 MM


Artikelnummer 9C575824
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 16
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 115
Sleutelwijdte steek (mm) 5
Gewicht 16
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 5
Kopbreedte steek (mm) 13.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 9.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9C575824
EAN 3148517679146
UBB 500638358001
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.5H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.