Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
2V440707
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
Facom Combisleutel 24mm
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
2V440707
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
455
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
394
Sleutelwijdte steek (mm)
24
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
455
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
15/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
24
Kopbreedte steek (mm)
55
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
36.9
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
447
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V440707
EAN
3148516621788
UBB
500638324847
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40.24LA