text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom RINGSTEEKSLEUTEL OGV 21 MM


Artikelnummer 8P630182
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 233
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Gewicht 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 13/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 45.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 30.9
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8P630182
EAN 3148517680876
UBB 500638348291
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.21
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.