text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom RINGSTEEKSLEUTEL OGV 20 MM


Artikelnummer 0R302313
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 185
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 224
Sleutelwijdte steek (mm) 20
Gewicht 185
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 20
Kopbreedte steek (mm) 43.1
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 29.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 205
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0R302313
EAN 3148517680791
UBB 500638347871
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.