text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom RINGSTEEKSLEUTEL OGV 18 MM


Artikelnummer 4S573109
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 208
Sleutelwijdte steek (mm) 18
Gewicht 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 18
Kopbreedte steek (mm) 38.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 26
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 163
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4S573109
EAN 3148517680524
UBB 500638344803
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.