text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE RINGSTEEKSLEUTELS 12 KANT 12 MM


Artikelnummer 8Z295245
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 127
Sleutelwijdte steek (mm) 12
Gewicht 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 12
Kopbreedte steek (mm) 26
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 18
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z295245
EAN 3148510998800
UBB 500638315852
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 39.12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.