text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Combisleutel 10mm


Artikelnummer 7C991079
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 103
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Gewicht 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 21.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 15.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7C991079
EAN 3148510998763
UBB 500638314863
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 39.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.