text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom COMBINATIETANG, GEISOLEERD


Artikelnummer 8G473246
Gewicht 265
Lengte (m) 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 65
Met zijknipper Nee
Stripbereik doorsnede (mm²) ['0', '33']
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 265
Lengte (m) 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 65
Met zijknipper Nee
Stripbereik doorsnede (mm²) ['0', '33']
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 212
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8G473246
EAN 3148517048683
UBB 500639160224
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 187.16AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.