text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom KORTE RINGSTEEKSLEUTELS 12 KANT 6 MM


Artikelnummer 2M850857
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 90
Sleutelwijdte steek (mm) 6
Gewicht 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 6
Kopbreedte steek (mm) 15
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 10.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2M850857
EAN 3148510998701
UBB 500638319656
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 39.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.